| 24418653 | LEFS32RA-450-RACP18 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (8) DINレール取付形 | | ¥180,950 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 24418678 | LEFS32RA-450-R3AN3 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | ¥121,550 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 24418705 | LEFS32RA-450-S1C918 | (C) JXCコントローラ付属 | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (8) DINレール取付形 | | ¥150,260 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 24418723 | LEFS32RA-450-S5AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | ¥119,900 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 24418739 | LEFS32RA-450-S5AN1D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | ¥121,550 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 24418669 | LEFS32RA-450-RA6N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24418687 | LEFS32RA-450-R31N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24418696 | LEFS32RA-450-R36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24418714 | LEFS32RA-450-S31N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24418748 | LEFS32RA-450-S56P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | | |