電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-600B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-600B - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24419606LEFS32RA-600B-RACE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
215,050
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419685LEFS32RA-600B-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
126,670
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419703LEFS32RA-600B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
148,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419728LEFS32RA-600B-S3CD17T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
167,310
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419624LEFS32RA-600B-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
156,650
取扱い終了
返品不可
24419649LEFS32RA-600B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
140,700
取扱い終了
返品不可
24419667LEFS32RA-600B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
140,700
取扱い終了
返品不可
24419746LEFS32RA-600B-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
152,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする