曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-650

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-650 - SMC
ストローク(mm)650リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24419773LEFS32RA-650-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,780
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419798LEFS32RA-650-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419859LEFS32RA-650-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
158,510
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419913LEFS32RA-650-S5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
129,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419755LEFS32RA-650(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
84,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
24419816LEFS32RA-650-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,150
取扱い終了
返品不可
24419834LEFS32RA-650-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,700
取扱い終了
返品不可
24419877LEFS32RA-650-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
114,400
取扱い終了
返品不可
24419895LEFS32RA-650-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
115,950
取扱い終了
返品不可
24419938LEFS32RA-650-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
118,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24419755LEFS32RA-65072444637LEFS32RA-650LEFS32RA-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72444637電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする