曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-700

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-700 - SMC
ストローク(mm)700リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24419974LEFS32RA-700-R31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
135,580
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420053LEFS32RA-700-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
100,650
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420078LEFS32RA-700-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
122,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419956LEFS32RA-700-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
129,640
取扱い終了
返品不可
24419999LEFS32RA-700-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
124,700
取扱い終了
返品不可
24420017LEFS32RA-700-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,250
取扱い終了
返品不可
24420035LEFS32RA-700-R8MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
149,100
取扱い終了
返品不可
24420096LEFS32RA-700-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
128,850
取扱い終了
返品不可
24420114LEFS32RA-700-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
110,850
取扱い終了
返品不可
24420218LEFS32RA-700-S36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
110,850
取扱い終了
返品不可
24420236LEFS32RA-700-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
129,550
取扱い終了
返品不可
24420254LEFS32RA-700-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
130,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする