SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-750B
ストローク(mm)
750
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24420446
LEFS32RA-750B-S3CP18
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
193,220
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420455
LEFS32RA-750B-S51P1D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
168,470
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください