電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24420753LEFS32RB-100-S1(-) コントローラ/ドライバなし(1) 1.5
80,080
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420778LEFS32RB-100-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(1) 1.5
107,250
取扱い終了
返品不可
24420796LEFS32RB-100-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
90,650
取扱い終了
返品不可
24420814LEFS32RB-100-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
110,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする