SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-1000
ストローク(mm)
1000
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24420979
LEFS32RB-1000-S11N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(D) DINレール取付形
¥
138,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420997
LEFS32RB-1000-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(-) ねじ取付形
¥
119,400
取扱い終了
返品不可
24421015
LEFS32RB-1000-S16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(D) DINレール取付形
¥
120,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください