電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421295LEFS32RB-200-S1(-) コントローラ/ドライバなし(1) 1.5
83,160
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24421313LEFS32RB-200-S3CD17T(C) JXCコントローラ付属(3) 3
125,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24421399LEFS32RB-200-S5(-) コントローラ/ドライバなし(5) 5
89,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24421417LEFS32RB-200-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
110,660
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24421338LEFS32RB-200-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
111,950
取扱い終了
返品不可
24421356LEFS32RB-200-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
113,450
取扱い終了
返品不可
24421374LEFS32RB-200-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
113,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする