| 24422038 | LEFS32RB-300B-R51N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | ¥159,670 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 24422013 | LEFS32RB-300B-RA6N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24422056 | LEFS32RB-300B-R8MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24422074 | LEFS32RB-300B-R86PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24422083 | LEFS32RB-300B-S16N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |