電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-350

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-350 - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24422108LEFS32RB-350-CD17S(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(7) ねじ取付形
124,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422126LEFS32RB-350-R5CD17S(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
142,890
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422187LEFS32RB-350-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
120,120
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422144LEFS32RB-350-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
128,950
取扱い終了
返品不可
24422169LEFS32RB-350-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
114,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする