SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-350B
ストローク(mm)
350
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24422205
LEFS32RB-350B-R5C918
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
190,960
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422223
LEFS32RB-350B-S56N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
138,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください