SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-550B
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24422939
LEFS32RB-550B-S5AN3
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
154,440
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422914
LEFS32RB-550B-R56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
151,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください