電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-600

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-600 - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24422957LEFS32RB-600-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,630
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422966LEFS32RB-600-R5CP17(C) JXCコントローラ付属
167,640
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24422975LEFS32RB-600-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする