電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RH - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24423228LEFS32RH-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
101,150
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423264LEFS32RH-1000-R5CP181000(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
189,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423307LEFS32RH-1000-S1CP181000(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
175,840
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423343LEFS32RH-1000-S3CD18T1000(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
159,830
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423368LEFS32RH-1000-S3CP181000(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
177,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423386LEFS32RH-1000-S31N3D1000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
148,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423429LEFS32RH-1000B-RA1N11000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
205,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423508LEFS32RH-150-R5150(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
104,230
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423526LEFS32RH-150B-RACP18150(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
212,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423544LEFS32RH-200-R3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423569LEFS32RH-200-R5200(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
104,230
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423578LEFS32RH-200-R5C918200(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
162,090
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423614LEFS32RH-250-R5C917250(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
163,520
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423675LEFS32RH-250-S3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423718LEFS32RH-300-S3C918300(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
153,840
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423736LEFS32RH-300-S5AN3D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423833LEFS32RH-400-S1AN400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423964LEFS32RH-400-S5400(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
103,020
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423989LEFS32RH-450-R3AN1450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424016LEFS32RH-450-S3AN1450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424034LEFS32RH-50-R550(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
101,150
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424077LEFS32RH-500-R3AN1D500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424095LEFS32RH-500-R3AP1D500(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424156LEFS32RH-500-R5500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424199LEFS32RH-500-S3AN500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424217LEFS32RH-500-S3AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424409LEFS32RH-550-S5AP1D550(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424488LEFS32RH-650-R3AN1650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
133,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424524LEFS32RH-650-S1AN1650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424619LEFS32RH-700-R8700(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
133,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424637LEFS32RH-700-R81N700(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
161,370
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424655LEFS32RH-700-R81ND700(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
163,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424716LEFS32RH-700-S3AN1700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424759LEFS32RH-700-S5700(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24424899LEFS32RH-800B-S3AN3800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
163,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24423246LEFS32RH-10001000(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
100,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
24424059LEFS32RH-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
98,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
24424244LEFS32RH-550550(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
88,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
24424463LEFS32RH-650650(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
91,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
24424795LEFS32RH-700B700(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
115,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
24424935LEFS32RH-900900(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
97,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
24423289LEFS32RH-1000-R56N1D1000(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
140,050
取扱い終了
返品不可
24423325LEFS32RH-1000-S16N11000(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
126,350
取扱い終了
返品不可
24423404LEFS32RH-1000B-RAMJSD1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
197,650
取扱い終了
返品不可
24423447LEFS32RH-1000B-RBMJSD1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
216,900
取扱い終了
返品不可
24423465LEFS32RH-1000B-S36N31000(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
156,250
取扱い終了
返品不可
24423483LEFS32RH-1000B-S56N51000(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
162,950
取扱い終了
返品不可
24423596LEFS32RH-200B-S36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
133,800
取扱い終了
返品不可
24423639LEFS32RH-250-S11N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
123,040
取扱い終了
返品不可
24423657LEFS32RH-250-S16N1250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
106,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24423246LEFS32RH-100072442555LEFS32RH-1000LEFS32RH-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72442555電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
24424059LEFS32RH-50B72439597LEFS32RH-50BLEFS32RH-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72439597電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
24424244LEFS32RH-55072441119LEFS32RH-550LEFS32RH-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72441119電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
24424463LEFS32RH-65072441435LEFS32RH-650LEFS32RH-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72441435電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
24424795LEFS32RH-700B72441679LEFS32RH-700BLEFS32RH-700B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72441679電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
24424935LEFS32RH-90072442239LEFS32RH-900LEFS32RH-900 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72442239電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする