SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNYB
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24425574
LEFS32RNYB-150
CADデータダウンロード
150
¥
82,280
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24425599
LEFS32RNYB-400C
CADデータダウンロード
400
¥
103,400
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24425617
LEFS32RNYB-600
CADデータダウンロード
600
¥
95,260
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください