電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZH - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24426299LEFS32RNZH-150150(-) なし(-) あり
89,930
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426317LEFS32RNZH-250250(-) なし(-) あり
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426335LEFS32RNZH-5050(-) なし(-) あり
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426353LEFS32RNZH-500500(-) なし(-) あり
99,660
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426378LEFS32RNZH-550550(-) なし(-) あり
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426396LEFS32RNZH-600600(-) なし(-) あり
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426414LEFS32RNZH-600C600(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426439LEFS32RNZH-650650(-) なし(-) あり
106,150
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426457LEFS32RNZH-750750(-) なし(-) あり
109,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426475LEFS32RNZH-800800(-) なし(-) あり
109,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426493LEFS32RNZH-850850(-) なし(-) あり
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426518LEFS32RNZH-900900(-) なし(-) あり
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426536LEFS32RNZH-950950(-) なし(-) あり
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24426545LEFS32RNZH-950N950(-) なし(N) なし (ローラ仕様)
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする