SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RV7A
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24430535
LEFS32RV7A-100B
CADデータダウンロード
100
-
¥
166,650
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24430553
LEFS32RV7A-250-RA
CADデータダウンロード
250
(-) ドライバなし
¥
185,020
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください