曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24436573LEFS32S7H-100-S2B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
228,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436598LEFS32S7H-100-S5B2100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
215,270
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436616LEFS32S7H-100-S5C2100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
249,980
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436625LEFS32S7H-1000-R2B211000(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
268,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436643LEFS32S7H-1000B-R2B211000(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
307,120
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436668LEFS32S7H-150-S5C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
253,220
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436686LEFS32S7H-200-R5S2H200(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
252,290
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436704LEFS32S7H-200-SAB2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
228,640
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436729LEFS32S7H-200-S5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
221,650
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436747LEFS32S7H-200-S5C1H200(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
254,930
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436765LEFS32S7H-200B-R5S1H200(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
295,020
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436783LEFS32S7H-250-RAS21250(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
279,510
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436808LEFS32S7H-250C250-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436826LEFS32S7H-300-R5C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
283,140
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436844LEFS32S7H-300-R5S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
251,460
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436869LEFS32S7H-300-R5S21300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
258,390
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436887LEFS32S7H-300-S2C11300(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
262,460
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436905LEFS32S7H-300-S5S11300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
239,860
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436914LEFS32S7H-350-R5S21350(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
261,640
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436939LEFS32S7H-350B-R2B1350(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
272,750
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436957LEFS32S7H-400400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
124,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436975LEFS32S7H-400-R5B1400(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
243,540
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24436993LEFS32S7H-400-R5B2400(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
243,540
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437018LEFS32S7H-400-R5B21400(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
258,450
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437036LEFS32S7H-400-R5C1400(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
278,250
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437054LEFS32S7H-400-R5C2400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
278,250
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437079LEFS32S7H-400-R5S1400(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
254,710
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437097LEFS32S7H-400-R5S2400(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
254,710
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437115LEFS32S7H-400-S2B21400(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
237,770
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437133LEFS32S7H-400-S2C21400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
265,710
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437158LEFS32S7H-400-S2S21400(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
240,960
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437176LEFS32S7H-400-S5400(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
138,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437194LEFS32S7H-400-S5B1400(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
225,010
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437219LEFS32S7H-450450-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
127,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437228LEFS32S7H-450-RAS2450(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
279,070
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437246LEFS32S7H-450-R5B21450(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
261,690
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437264LEFS32S7H-450-S5B2H450(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
231,390
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437289LEFS32S7H-450-S5C21450(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
271,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437307LEFS32S7H-450-S5S21450(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
246,350
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437325LEFS32S7H-450B-SAC21450(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
315,920
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437343LEFS32S7H-500-RA500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
181,280
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437368LEFS32S7H-500-SA500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
148,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437386LEFS32S7H-500-S5B2500(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
228,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437404LEFS32S7H-500-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
239,420
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437429LEFS32S7H-550-R5B2H550(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
253,170
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437447LEFS32S7H-550-R5C21550(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
292,880
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437465LEFS32S7H-550-SAB21550(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
253,390
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437474LEFS32S7H-550-S5B21550(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
246,400
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437499LEFS32S7H-600-SA600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
151,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24437517LEFS32S7H-600-SAC1600(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
273,190
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする