電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24439145LEFS32V7A-100B100-
155,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439163LEFS32V7A-200C-RA200(-) ドライバなし
185,410
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439188LEFS32V7A-250-S3U21250(U2) LECYU2 (200V~230V)
266,090
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439206LEFS32V7A-700700-
141,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439224LEFS32V7A-800-S3800(-) ドライバなし
166,050
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする