曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24439416LEFS32V7H-550-R3U21550(U2) LECYU2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) あり
292,440
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439434LEFS32V7H-550-S5U21550(U2) LECYU2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) あり
284,850
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439459LEFS32V7H-700-S5U21700(U2) LECYU2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) あり
288,090
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439477LEFS32V7H-800N-R3M2800(M2) LECYM2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(N) なし (ローラ仕様)
293,870
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439495LEFS32V7H-900-R5M2H900(M2) LECYM2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) あり
298,760
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24439513LEFS32V7H-950-R5M2H950(M2) LECYM2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) あり
302,010
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする