電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000 - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24439538LEFS40A-1000-RACP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
211,530
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24439617LEFS40A-1000-R1(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24439653LEFS40A-1000-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
188,710
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24439678LEFS40A-1000-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
195,910
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24439784LEFS40A-1000-S5CD17T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
171,330
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24439556LEFS40A-1000-RA1N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
183,320
取扱い終了
返品不可
24439574LEFS40A-1000-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
178,040
取扱い終了
返品不可
24439599LEFS40A-1000-RC6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
211,150
取扱い終了
返品不可
24439635LEFS40A-1000-R1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
164,450
取扱い終了
返品不可
24439687LEFS40A-1000-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
177,600
取扱い終了
返品不可
24439705LEFS40A-1000-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
177,490
取扱い終了
返品不可
24439723LEFS40A-1000-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
164,070
取扱い終了
返品不可
24439748LEFS40A-1000-S31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
158,020
取扱い終了
返品不可
24439766LEFS40A-1000-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
150,260
取扱い終了
返品不可
24439809LEFS40A-1000-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
138,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする