SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-200B
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24441245
LEFS40A-200B-S3AN3
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
148,720
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24441263
LEFS40A-200B-S56N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
141,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください