電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-500B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-500B - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24442523LEFS40A-500B-R8AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
187,990
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24442505LEFS40A-500B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
150,750
取扱い終了
返品不可
24442548LEFS40A-500B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
163,600
取扱い終了
返品不可
24442566LEFS40A-500B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
150,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする