SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-600B
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24443056
LEFS40A-600B-R51P5
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
182,550
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24443074
LEFS40A-600B-S3CD17S
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
179,580
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24443038
LEFS40A-600B-R36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
152,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください