SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-800B
ストローク(mm)
800
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24443616
LEFS40A-800B-S3AP1
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
¥
167,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24443573
LEFS40A-800B-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
160,000
取扱い終了
返品不可
24443598
LEFS40A-800B-R56N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
168,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください