電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1000B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1000B - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24444054LEFS40B-1000B-RA1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
212,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24444088LEFS40B-1000B-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
174,520
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24444106LEFS40B-1000B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
181,010
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24444079LEFS40B-1000B-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
159,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする