電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-1200B - SMC
ストローク(mm)1200リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24444666LEFS40B-1200B-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
172,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24444709LEFS40B-1200B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
178,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24444727LEFS40B-1200B-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
159,890
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24444587LEFS40B-1200B-MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
173,250
取扱い終了
返品不可
24444605LEFS40B-1200B-RAMJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
209,700
取扱い終了
返品不可
24444623LEFS40B-1200B-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
192,000
取扱い終了
返品不可
24444648LEFS40B-1200B-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
189,860
取扱い終了
返品不可
24444684LEFS40B-1200B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
176,150
取扱い終了
返品不可
24444745LEFS40B-1200B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
163,200
取扱い終了
返品不可
24444763LEFS40B-1200B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
168,300
取扱い終了
返品不可
24444788LEFS40B-1200B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
169,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする