| 24445104 | LEFS40B-200-R3CP17 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (7) ねじ取付形 | | ¥162,310 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 24445129 | LEFS40B-200-R3C917 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (7) ねじ取付形 | | ¥159,780 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 24445086 | LEFS40B-200-RA6P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24445147 | LEFS40B-200-R36P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24445165 | LEFS40B-200-R56P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24445183 | LEFS40B-200-S1MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24445199 | LEFS40B-200-S11N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24445217 | LEFS40B-200-S56N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |