曜日別特売

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8LJ

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8LJ - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24598063LESH8LJ-50-R1C91850(-) コントローラ/ドライバなし
120,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598097LESH8LJ-75-R1C91875(-) コントローラ/ドライバなし
122,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598176LESH8LJ-75BS-R575(-) コントローラ/ドライバなし
94,990
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598079LESH8LJ-50-R5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
103,600
取扱い終了
返品不可
24598088LESH8LJ-50-R56N5D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,500
取扱い終了
返品不可
24598106LESH8LJ-75-R16P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
81,750
取扱い終了
返品不可
24598115LESH8LJ-75-R3MJD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
98,700
取扱い終了
返品不可
24598124LESH8LJ-75-R3MJSD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
99,800
取扱い終了
返品不可
24598133LESH8LJ-75-R3MJTD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
100,100
取扱い終了
返品不可
24598149LESH8LJ-75-R36P375(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,700
取扱い終了
返品不可
24598158LESH8LJ-75-R5MJSD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
106,350
取扱い終了
返品不可
24598167LESH8LJ-75-S31N3D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,200
取扱い終了
返品不可
24598185LESH8LJ-75BS-R5MJ75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
120,800
取扱い終了
返品不可
24598194LESH8LJ-75BS-R5MJD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
122,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする