曜日別特売

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJ

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJ - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24598508LESH8RJ-50-R1AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,970
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598517LESH8RJ-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598535LESH8RJ-50-R5AP550(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
99,500
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598544LESH8RJ-50-R5AP5D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
101,150
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598569LESH8RJ-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,650
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598596LESH8RJ-50-S5C91850(-) コントローラ/ドライバなし
125,020
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598614LESH8RJ-75-AN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,150
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598623LESH8RJ-75-R1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,840
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598639LESH8RJ-75-R1C91875(-) コントローラ/ドライバなし
122,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598657LESH8RJ-75-R5AN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,850
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598675LESH8RJ-75-R8AN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598709LESH8RJ-75-S31N3D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,200
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598779LESH8RJ-75S-S11N75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,970
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598499LESH8RJ-50-RC6N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,740
取扱い終了
返品不可
24598526LESH8RJ-50-R36P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,860
取扱い終了
返品不可
24598553LESH8RJ-50-R5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
113,960
取扱い終了
返品不可
24598578LESH8RJ-50-S3MJS50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
102,300
取扱い終了
返品不可
24598587LESH8RJ-50-S36P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,090
取扱い終了
返品不可
24598605LESH8RJ-50-S56P550(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,930
取扱い終了
返品不可
24598648LESH8RJ-75-R3MJD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
108,570
取扱い終了
返品不可
24598666LESH8RJ-75-R5MJT75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
115,670
取扱い終了
返品不可
24598684LESH8RJ-75-S16N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,450
取扱い終了
返品不可
24598693LESH8RJ-75-S16ND75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,100
取扱い終了
返品不可
24598718LESH8RJ-75-S56N575(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,640
取扱い終了
返品不可
24598727LESH8RJ-75B-MJ75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
109,670
取扱い終了
返品不可
24598736LESH8RJ-75B-R8MJ75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
148,610
取扱い終了
返品不可
24598745LESH8RJ-75B-S16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,250
取扱い終了
返品不可
24598754LESH8RJ-75B-S16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,900
取扱い終了
返品不可
24598763LESH8RJ-75B-S56P5D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする