電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DJ

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DJ - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24599305LES16DJ-100-R5CD18T100(-) コントローラ/ドライバなし
124,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599348LES16DJ-100B-R5CE17100(-) コントローラ/ドライバなし
157,910
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599357LES16DJ-100B-R5C918100(-) コントローラ/ドライバなし
159,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599393LES16DJ-100H-R1CP18100(-) コントローラ/ドライバなし
132,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599409LES16DJ-30-R130(-) コントローラ/ドライバなし
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599418LES16DJ-30-R1AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,370
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599427LES16DJ-30-R330(-) コントローラ/ドライバなし
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599445LES16DJ-30-S130(-) コントローラ/ドライバなし
58,910
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599454LES16DJ-30B-R1AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,140
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599463LES16DJ-30B-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,060
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599488LES16DJ-30B-R530(-) コントローラ/ドライバなし
91,030
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599497LES16DJ-30B-R5CE1730(-) コントローラ/ドライバなし
147,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599506LES16DJ-30B-S3AN3D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,020
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599515LES16DJ-30B-S31N330(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599549LES16DJ-30S-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,560
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599558LES16DJ-50-RA50(-) コントローラ/ドライバなし
88,610
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599567LES16DJ-50-RB50(-) コントローラ/ドライバなし
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599576LES16DJ-50-R150(-) コントローラ/ドライバなし
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599585LES16DJ-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,760
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599594LES16DJ-50-R3C91850(-) コントローラ/ドライバなし
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599655LES16DJ-50-S3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,120
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599698LES16DJ-50BS-R8CP1850(-) コントローラ/ドライバなし
169,790
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599707LES16DJ-50BSH-R3CP1850(-) コントローラ/ドライバなし
146,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599725LES16DJ-75B-R3C91875(-) コントローラ/ドライバなし
146,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599759LES16DJ-75BSH-R3CP1875(-) コントローラ/ドライバなし
151,250
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599314LES16DJ-100-S1MJD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
98,750
取扱い終了
返品不可
24599323LES16DJ-100-S36P1100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,100
取扱い終了
返品不可
24599339LES16DJ-100-S56P5100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,550
取扱い終了
返品不可
24599366LES16DJ-100B-R56N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,400
取扱い終了
返品不可
24599375LES16DJ-100B-R56N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,250
取扱い終了
返品不可
24599384LES16DJ-100B-6P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,850
取扱い終了
返品不可
24599436LES16DJ-30-R56P530(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,000
取扱い終了
返品不可
24599479LES16DJ-30B-R36N3D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,900
取扱い終了
返品不可
24599524LES16DJ-30B-S36N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,700
取扱い終了
返品不可
24599533LES16DJ-30B-S36N3D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,750
取扱い終了
返品不可
24599603LES16DJ-50-R36P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,000
取扱い終了
返品不可
24599619LES16DJ-50-R56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,050
取扱い終了
返品不可
24599628LES16DJ-50-R56PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,500
取扱い終了
返品不可
24599637LES16DJ-50-R56P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,100
取扱い終了
返品不可
24599646LES16DJ-50-S11P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
89,600
取扱い終了
返品不可
24599664LES16DJ-50-S36N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,700
取扱い終了
返品不可
24599673LES16DJ-50-S36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,800
取扱い終了
返品不可
24599689LES16DJ-50B-S36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,650
取扱い終了
返品不可
24599716LES16DJ-75-S36N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,250
取扱い終了
返品不可
24599734LES16DJ-75B-R5MJT75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
124,000
取扱い終了
返品不可
24599743LES16DJ-75B-R56P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,050
取扱い終了
返品不可
24599768LES16DJ-75H-S36N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする