電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LJ

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LJ - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24600565LES16LJ-100-R5AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,440
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600574LES16LJ-100-R5C918100(-) コントローラ/ドライバなし
140,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600635LES16LJ-100B-R5C917100(-) コントローラ/ドライバなし
157,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600644LES16LJ-30-R31N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,920
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600669LES16LJ-30-R5AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,260
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600678LES16LJ-30-R5C91830(-) コントローラ/ドライバなし
130,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600696LES16LJ-30-R51P5D30(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
104,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600705LES16LJ-30-S130(-) コントローラ/ドライバなし
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600714LES16LJ-30S30(-) コントローラ/ドライバなし
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600723LES16LJ-30S-R5AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,410
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600748LES16LJ-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,970
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600766LES16LJ-50-R51P5D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
106,040
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600836LES16LJ-75-S1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,950
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600854LES16LJ-75-S375(-) コントローラ/ドライバなし
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600863LES16LJ-75-S3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600879LES16LJ-75-S3CE1875(-) コントローラ/ドライバなし
125,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600897LES16LJ-75-S5AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,830
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600906LES16LJ-75B-S3AN3D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600556LES16LJ-100-R36N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,900
取扱い終了
返品不可
24600583LES16LJ-100-R5MJD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
110,950
取扱い終了
返品不可
24600599LES16LJ-100-R51N1D100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,300
取扱い終了
返品不可
24600608LES16LJ-100-S31P3100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
100,820
取扱い終了
返品不可
24600617LES16LJ-100-S5MJD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
104,250
取扱い終了
返品不可
24600626LES16LJ-100-S56N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,700
取扱い終了
返品不可
24600653LES16LJ-30-R36N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,100
取扱い終了
返品不可
24600687LES16LJ-30-R5MJTD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
103,100
取扱い終了
返品不可
24600739LES16LJ-50-R36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,500
取扱い終了
返品不可
24600757LES16LJ-50-R5MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
104,500
取扱い終了
返品不可
24600775LES16LJ-50-S1MJ50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
89,400
取扱い終了
返品不可
24600784LES16LJ-50-S1MJD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
90,900
取扱い終了
返品不可
24600793LES16LJ-50-S1MJS50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
90,500
取扱い終了
返品不可
24600809LES16LJ-50-S1MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
90,800
取扱い終了
返品不可
24600818LES16LJ-50-S56P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
87,200
取扱い終了
返品不可
24600827LES16LJ-75-MJ75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
88,600
取扱い終了
返品不可
24600845LES16LJ-75-S16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,350
取扱い終了
返品不可
24600888LES16LJ-75-S36N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,250
取扱い終了
返品不可
24600915LES16LJ-75B-S5MJSD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
118,150
取扱い終了
返品不可
24600924LES16LJ-75B-S5MJTD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
118,450
取扱い終了
返品不可
24600933LES16LJ-75S-S56N3D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする