曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24600949LES16LK-100-MJD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
103,350
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600958LES16LK-100-R3CP17100(-) コントローラ/ドライバなし
134,040
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24600967LES16LK-100-R56P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,750
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600976LES16LK-100-S36N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24600985LES16LK-100-S56N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601019LES16LK-100B-R1CP17100(-) コントローラ/ドライバなし
146,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601028LES16LK-100B-R3AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601037LES16LK-100B-R51N1D100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
132,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601064LES16LK-30-CD18S30(-) コントローラ/ドライバなし
95,430
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601073LES16LK-30-C91730(-) コントローラ/ドライバなし
109,840
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601089LES16LK-30-RAAN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,520
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601098LES16LK-30-RAAN5D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,690
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601107LES16LK-30-RAMJS30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601116LES16LK-30-RBMJS30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601125LES16LK-30-R130(-) コントローラ/ドライバなし
60,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601134LES16LK-30-R1CD18S30(-) コントローラ/ドライバなし
102,630
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601143LES16LK-30-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,220
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601159LES16LK-30-R3C91830(-) コントローラ/ドライバなし
122,980
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601168LES16LK-30-R3MJ30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
103,020
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601177LES16LK-30-R36ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601186LES16LK-30-R36P30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,760
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601195LES16LK-30-R36P3D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,020
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601204LES16LK-30-R5AN5D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,950
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601213LES16LK-30-R5CD17S30(-) コントローラ/ドライバなし
112,480
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601229LES16LK-30-R5CD1830(-) コントローラ/ドライバなし
112,920
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601238LES16LK-30-R5CD18S30(-) コントローラ/ドライバなし
114,130
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601247LES16LK-30-R5C91730(-) コントローラ/ドライバなし
128,540
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601256LES16LK-30-R5MJS30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
111,430
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601265LES16LK-30-R5MJSD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
113,080
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601274LES16LK-30-R5MJTD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601283LES16LK-30-R56N30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,960
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601299LES16LK-30-R56N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,870
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601308LES16LK-30-R830(-) コントローラ/ドライバなし
86,460
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601317LES16LK-30-R8AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,910
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601326LES16LK-30-R8MJD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
126,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601335LES16LK-30-R8MJTD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
127,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601344LES16LK-30-S1MJSD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
99,660
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601353LES16LK-30-S3C91830(-) コントローラ/ドライバなし
118,860
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601369LES16LK-30-S3MJSD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
101,750
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601378LES16LK-30-S31N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,150
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601387LES16LK-30-S36N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,190
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601396LES16LK-30-S36P30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,630
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601405LES16LK-30-S530(-) コントローラ/ドライバなし
64,960
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601414LES16LK-30-S5AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,060
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24601423LES16LK-30-S5MJ30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
102,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601439LES16LK-30-S5MJT30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
104,390
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601448LES16LK-30S-R5C91730(-) コントローラ/ドライバなし
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601457LES16LK-30S-R5C91830(-) コントローラ/ドライバなし
130,740
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601466LES16LK-30S-S31N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,700
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24601484LES16LK-50-C91750(-) コントローラ/ドライバなし
111,380
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする