電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-100B

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-100B - SMC
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24602437LES16RJ-100B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24602464LES16RJ-100B-R5CE17(-) コントローラ/ドライバなし
157,910
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24602419LES16RJ-100B-MJ(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
105,850
取扱い終了
返品不可
24602428LES16RJ-100B-MJS(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
106,950
取扱い終了
返品不可
24602446LES16RJ-100B-R3MJ(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
119,150
取扱い終了
返品不可
24602455LES16RJ-100B-R3MJS(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
120,250
取扱い終了
返品不可
24602473LES16RJ-100B-R5MJTD(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
129,350
取扱い終了
返品不可
24602489LES16RJ-100B-R56P1(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,400
取扱い終了
返品不可
24602498LES16RJ-100B-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする