曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-100S

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-100S - SMC
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24602525LES16RJ-100S-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,430
取扱い終了
返品不可
24602534LES16RJ-100S-S16N1D(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,200
取扱い終了
返品不可
24602543LES16RJ-100S-S36P3D(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする