電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100 - SMC
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24603399LES16RK-100-AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,770
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603408LES16RK-100-R1(-) コントローラ/ドライバなし
71,010
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603417LES16RK-100-R1CD18S(-) コントローラ/ドライバなし
112,810
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603426LES16RK-100-R1C918(-) コントローラ/ドライバなし
128,870
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603435LES16RK-100-R3CP17(-) コントローラ/ドライバなし
134,040
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603444LES16RK-100-R3CP18(-) コントローラ/ドライバなし
135,690
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603469LES16RK-100-R5C918(-) コントローラ/ドライバなし
140,360
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603496LES16RK-100-R8C918(-) コントローラ/ドライバなし
154,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603505LES16RK-100-S5(-) コントローラ/ドライバなし
75,130
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24603453LES16RK-100-R36P1(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,840
取扱い終了
返品不可
24603478LES16RK-100-R5MJD(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
122,050
取扱い終了
返品不可
24603487LES16RK-100-R56P1(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする