電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100S

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100S - SMC
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24603654LES16RK-100S(-) コントローラ/ドライバなし
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24603663LES16RK-100S-R1C918(-) コントローラ/ドライバなし
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24603679LES16RK-100S-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする