曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-75

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-75 - SMC
サイズ(mm)16ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24604424LES16RK-75-R1(-) コントローラ/ドライバなし
66,770
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604433LES16RK-75-R1CD18S(-) コントローラ/ドライバなし
108,570
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604449LES16RK-75-R1C918(-) コントローラ/ドライバなし
124,630
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604458LES16RK-75-R3AP(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
89,600
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604467LES16RK-75-R36N1(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,600
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604476LES16RK-75-R36P1(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,600
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604485LES16RK-75-R36P1D(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,250
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604494LES16RK-75-R5(-) コントローラ/ドライバなし
78,270
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604503LES16RK-75-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,370
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604519LES16RK-75-R5C918(-) コントローラ/ドライバなし
136,130
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604528LES16RK-75-R56N1D(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604537LES16RK-75-R8(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604546LES16RK-75-R8C918(-) コントローラ/ドライバなし
150,260
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604555LES16RK-75-S1(-) コントローラ/ドライバなし
64,850
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604564LES16RK-75-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604573LES16RK-75-S3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
90,040
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604589LES16RK-75-S36N3(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,180
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604598LES16RK-75-S56N3(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,140
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604607LES16RK-75-S56N5(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする