曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-75S

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-75S - SMC
サイズ(mm)16ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24604835LES16RK-75S-R5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604844LES16RK-75S-R51ND(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,080
取扱い終了
返品不可
24604853LES16RK-75S-S3MJS(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
96,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする