曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LK

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LK - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24605928LES25LK-100B100(-) コントローラ/ドライバなし
93,560
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605937LES25LK-100B-S11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605946LES25LK-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし
94,160
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605955LES25LK-100BS-R3CD17S100(-) コントローラ/ドライバなし
148,940
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605973LES25LK-100BS-S5CD17S100(-) コントローラ/ドライバなし
149,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605998LES25LK-150-RB150(-) コントローラ/ドライバなし
143,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606007LES25LK-150-S11P5150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606016LES25LK-150-S5150(-) コントローラ/ドライバなし
103,730
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606025LES25LK-150B150(-) コントローラ/ドライバなし
107,250
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606043LES25LK-150B-R11N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
147,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606104LES25LK-30-S31N3D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,040
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606129LES25LK-30S30(-) コントローラ/ドライバなし
67,980
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606138LES25LK-30S-R530(-) コントローラ/ドライバなし
86,680
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606147LES25LK-30S-R5C91730(-) コントローラ/ドライバなし
142,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606156LES25LK-50-RAMJS50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
142,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606165LES25LK-50-R31N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24606174LES25LK-50-S3MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606199LES25LK-50B-R11P350(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
123,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606208LES25LK-50B-R51N550(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
138,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606217LES25LK-50B-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606226LES25LK-50S-RCAN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
156,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606235LES25LK-50S-R5C91850(-) コントローラ/ドライバなし
147,240
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606244LES25LK-75-R5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606269LES25LK-75B-RCCD17S75(-) コントローラ/ドライバなし
203,280
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606305LES25LK-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし
89,760
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606314LES25LK-75BS-R8AN3D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
153,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605964LES25LK-100BS-R36N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,350
取扱い終了
返品不可
24605989LES25LK-125B-R56N1125(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,200
取扱い終了
返品不可
24606034LES25LK-150B-RB6P3150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
176,150
取扱い終了
返品不可
24606059LES25LK-150B-R56N1D150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,000
取扱い終了
返品不可
24606068LES25LK-30-R8MJT30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
126,950
取扱い終了
返品不可
24606077LES25LK-30-R8MJTD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
128,450
取扱い終了
返品不可
24606086LES25LK-30-R86N530(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,350
取扱い終了
返品不可
24606095LES25LK-30-S3MJS30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
103,500
取扱い終了
返品不可
24606113LES25LK-30-S5MJT30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
107,400
取扱い終了
返品不可
24606183LES25LK-50B-RCMJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
180,300
取扱い終了
返品不可
24606253LES25LK-75-R5MJTD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
121,900
取扱い終了
返品不可
24606278LES25LK-75B-R36N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,250
取扱い終了
返品不可
24606287LES25LK-75B-R36P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,750
取扱い終了
返品不可
24606296LES25LK-75B-R86N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,350
取扱い終了
返品不可
24606323LES25LK-75S-S3MJS75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
110,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする