曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DJ

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DJ - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24608545LES8DJ-75SH75(-) コントローラ/ドライバなし
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24608554LES8DJ-75SH-S575(-) コントローラ/ドライバなし
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24608484LES8DJ-30-S56PD30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
75,500
取扱い終了
返品不可
24608493LES8DJ-30B-R31N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,410
取扱い終了
返品不可
24608509LES8DJ-50-R56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,150
取扱い終了
返品不可
24608518LES8DJ-50-S36ND50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
73,300
取扱い終了
返品不可
24608527LES8DJ-75-S16ND75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,150
取扱い終了
返品不可
24608536LES8DJ-75BH-S16P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする