電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8LAK

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8LAK - SMC
サイズ(mm)8ストローク(mm)75モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24608938LES8LAK-75-R16ND
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24608947LES8LAK-75-R36N1
98,560
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする