曜日別特売

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D2R

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D2R - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)12開閉ストローク(両側)(mm)48内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24624313MHF2-12D2R-M9BAL-X83C14812
50,990
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624329MHF2-12D2R-M9BAVL4812
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24624338MHF2-12D2R-M9BL-X83B14812
48,790
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624347MHF2-12D2R-M9BM-X83A24812
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624356MHF2-12D2R-M9BVL-X83C14812
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624365MHF2-12D2R-M9BW-X634812
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624374MHF2-12D2R-M9BW-X83B14812
48,680
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624383MHF2-12D2R-M9BWM-X83A24812
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624399MHF2-12D2R-M9NVSAPC4812
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24624408MHF2-12D2R-M9NWVL34812
48,790
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24624417MHF2-12D2R-M9P-X83A24812
48,730
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24624426MHF2-12D2R-M9PWVM4812
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする