平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS

平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24645469MHZJ2-10DS-M9B-X56410
34,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645478MHZJ2-10DS-M9BAVL-X78A410
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645487MHZJ2-10DS-M9BMS410
28,970
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645496MHZJ2-10DS-M9NL-X79410
33,260
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645505MHZJ2-10DS-M9PMAPC-X7410
37,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645514MHZJ2-10DS-X12410
26,440
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645523MHZJ2-10DS-X4410
27,260
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645539MHZJ2-10DS-X56410
28,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645548MHZJ2-10DS-X63410
26,440
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645557MHZJ2-10DS-X7410
26,440
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645566MHZJ2-10DS-X77A410
31,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645575MHZJ2-10DS-X78A410
31,170
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24645584MHZJ2-10DS-X79410
26,770
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする