平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25C

平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25C - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)25開閉ストローク(両側)(mm)14内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24648576MHZJ2-25C-M9B1425
39,990
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24648585MHZJ2-25C-M9BWL1425
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24648594MHZJ2-25C-M9PV1425
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24648603MHZJ2-25C-X77A1425
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24648619MHZJ2-25C-X78A1425
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする