曜日別特売

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D1

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D1 - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)12内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24653458MHZL2-16D1-M9BAL-X51216
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24653467MHZL2-16D1-M9BAVZ-X51216
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24653476MHZL2-16D1-M9BMS1216
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653485MHZL2-16D1-M9BWLS1216
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653494MHZL2-16D1-M9BWS1216
26,130
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653503MHZL2-16D1-M9BWZ-X561216
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24653519MHZL2-16D1-M9N-X631216
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24653528MHZL2-16D1-M9NM1216
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653537MHZL2-16D1-M9NWV1216
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653546MHZL2-16D1-M9NWZ1216
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24653555MHZL2-16D1-M9PL-X71216
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24653564MHZL2-16D1-X51216
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24653573MHZL2-16D1-X561216
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする