平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16S3

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16S3 - SMC
作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)12内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24654185MHZL2-16S3-M9BM1216
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24654194MHZL2-16S3-M9BV1216
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24654203MHZL2-16S3-M9BVLS-X631216
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24654219MHZL2-16S3-M9BWVL1216
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24654228MHZL2-16S3-X561216
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする