平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S3

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S3 - SMC
作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24659758MHZ2-10S3-M9BL-X63410
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659767MHZ2-10S3-M9BLS-X5410
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659776MHZ2-10S3-M9NL410
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659785MHZ2-10S3-X4410
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659794MHZ2-10S3-X5410
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする