平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C2

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C2 - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24660013MHZ2-16C2-F8BLS616
23,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24660029MHZ2-16C2-M9BVS616
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24660038MHZ2-16C2-M9BWVZ616
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24660047MHZ2-16C2-M9NWS616
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24660056MHZ2-16C2-M9PV616
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24660065MHZ2-16C2-X5616
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする