曜日別特売

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24662077MHZ2-16DN2-M9BVS-X4
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662086MHZ2-16DN2-M9BWL-X4
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662095MHZ2-16DN2-M9BWZS
24,920
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24662104MHZ2-16DN2-M9PL-X5
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662113MHZ2-16DN2-X4
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662129MHZ2-16DN2-X5
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662138MHZ2-16DN2-X7
21,620
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする